三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53551479
品番
VD-10ZUC2-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.2
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)(50/60Hz)
8.80/11
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
197×296.50×223
騒音値(dB)(50/60Hz)
30
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
90
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53551479
VD-10ZUC2-IN
77431297
VD-10ZUC3-IN
ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ
三菱電機
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。