VD-10ZLUC2-IN ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機 53551488

ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53551488 品番VD-10ZLUC2-IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.3 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)(50/60Hz)強:8.80/11、弱:4/4.50 ダクト径(Φmm)100 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×296.50×223 騒音値(dB)(50/60Hz)強:30/30、弱:20/20 風量(m3/h)(50/60Hz)強:90/90、弱:55/55 羽根径(Φmm)100 機外静圧(Pa)0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53551488 VD-10ZLUC2-IN 77431288 VD-10ZLUC3-IN ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機 ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53551488 VD-10ZLUC2-IN 77431297 VD-10ZUC3-IN ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機 ダクト用換気扇(取替専用)/ グリル別売タイプ 三菱電機 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする