サンハヤト
サンハヤトの 電子部品(オンボード)
サンハヤトの 機構部品(電子部品)
サンハヤトの ユニバーサル基板
パズル基板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
53552075
品番
UB-PZR01
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
パズルのように組み合わせて色々な形にすることができます。
色もカラフルで組み合わせて様々な模様にできます。
凸部のパターンにチップ部品を載せることも可能です。
ピッチ(mm)
2.54
材質
ガラスエポキシ
穴径(Φmm)
1
種類
両面
用途
試作・評価
寸法(mm)
45×45
色
赤・青・緑・白
穴数
144穴(12列×12列)
仕上
両面レジスト、両面パターン、金フラッシュ仕上