扇工業
扇工業の ベル・ホーン
ベル OH-360 ノッポベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53553019
品番
OH-360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
グリップシフト装着車や電動アシスト車に最適。
取付径:Φ22.2mm
ワン直径:Φ40mm
ワン素材:アルミ
重量:28g
色
シルバー/黒
質量(g)
28