※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1セット(2個)
注文コード53558637
品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ネジ穴の錆防止にもスクリューキャップ
※六角穴専用
ネジ穴サイズ:8mm、6mm、5mm、4mm、3mm、2.5mm、2mm
カラー:ホワイト、ブラック、レッド、ブルー、グリーン、ピンク
8mm:2個/セット、6mm:6個/セット、5mm:10個/セット、4mm:5個/セット、3mm:3個/セット、2.5mm:3個/セット2mm:3個/セット