輪行袋 ツアーバック スマート ロード・MTB兼用 (スマート収納タイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53562749 品番-
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ロード、MTB兼用(スマート収納タイプ)
車輪固定フック(RS-KF620)標準装備
3つのスマートで収納のしやすさを極めた輪行袋
1:車輪の固定がスマート
2:自転車の収納がスマート
3:収納袋がスマート
使い方色々収納袋(フレーム、ボトルケージ、サドル下に収納可能)
サイズ:高さ1000×横1300mm
カラー:ブラック
付属品:ショルダーベルト、固定フック

材質ナイロン 質量(g)235(収納袋、付属品含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする