SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
差込90°ターニングバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53568577
品番
V191-75
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
仕様
根元360°回転式、目づまりしにくく、水流がスムーズ
呼び径(mm)
75
ねじ径
Rc3
接続ねじ
Rc3
使用地区
一般地