曜日別特売
99KK2フ-ETB630BX3 両開きチューブファイル<K2>3冊パック コクヨ 53569469

 

99KK2フ-ETB630BX3 両開きチューブファイル<K2>3冊パック コクヨ 53569469
99KK2フ-ETB630BX3 両開きチューブファイル<K2>3冊パック コクヨ 53569469
99KK2フ-ETB630BX3 両開きチューブファイル<K2>3冊パック コクヨ 53569469
99KK2フ-ETB630BX3 両開きチューブファイル<K2>3冊パック コクヨ 53569469
99KK2フ-ETB630BX3 両開きチューブファイル<K2>3冊パック コクヨ 53569469
99KK2フ-ETB630BX3 両開きチューブファイル<K2>3冊パック コクヨ 53569469
99KK2フ-ETB630BX3 両開きチューブファイル<K2>3冊パック コクヨ 53569469
99KK2フ-ETB630BX3 両開きチューブファイル<K2>3冊パック コクヨ 53569469

両開きチューブファイル<K2>3冊パック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
とじ厚(mm)30
収納枚数300枚
内容量1セット(3冊)注文コード53569469品番99KK2フ-ETB630BX3
参考基準価格(税別)¥2,610販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

両開きタイプのチューブファイル3冊セット。左右どちらからでも書類の抜き差しができる両開き式なので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。表紙ととじ具の分別廃棄が可能。分類に便利な5山仕切カード付き。

用途一般文書・技術資料・社内規定などの整理にグリーン購入法適合サイズA4タテ付属品カラー仕切カード(5山・1組)付き仕様替背紙式材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)幅(mm)246高さ(mm)307タイプタテ型奥行(mm)45収納枚数300枚背幅(mm)45穴数2穴とじ厚(mm)30穴間隔(mm)80開閉両開き
注意
※この製品は「リベットはずし機」(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする