Oリングキット

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード53570729 品番-
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

主要なサイズのセット品です。サイズが分からない緊急時やメンテナンスに便利です。

セット内容
P-3/4 各20個
P-5/6/7/8/9 各18個
P-10A/11/12/14/16/18 各14個
P-20/21/22 各13個
G-025 各12個
G-30/35/40/45 各11個
P-22.4/25/26//30/32/34/36/40/48 各11個
用途Oリングの保守メンテに。 材質NBR 使用温度範囲(℃)-35〜120 規格JIS B2401 1種A相当 硬度70 耐圧(MPa)12 機能耐油
注意
※用途以外は使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53570729
2022-06-26
用途:
建設機械等のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

価格は満足だが、表示が小さくて見えない、又個体差かもしれないがふたの開け閉めが固い

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
53570729
2021-11-20
用途:
機器類のメンテナンスに使用

先日、オイルパンのドレンボルトに22oのOリングが付いているバックホウの漏れが止まらず、あたふた町内を走り回る羽目に。こういうセットを持っていたら良いと思い購入しましたが、現物合わせをする人にはたいした問題ではないかもしれませんが、どれがPだかGだか分かりにくく、商品ケースに貼られている001〜030の説明とケース内の刻印が適合していなくて、結局どれが何かを判明する為にノギスで測る羽目に。
ゴム商品ですからノギスでキッチリ寸法が出るはずもなく、計測と推測しながら、マジックで一つ一つケースに記入。
せめて、ケースの表と中の刻印ぐらい合わせてもらえてたら、無駄な労力かけなくて良かったんですけどね〜。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
53570729
2021-09-18
用途:
古い機械の修理
農・林・水産業

燃料タンクのキャップパッキンが切れたので オーリングを交換 1本だけ注文するのもありだったが どうせならとセット物を注文した オーリング1本でも ないとと機械の組立ができないため これだけあれば少し安心 それにしてもモノタロウさんの対応の早さにはいつも助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
53570729
2021-04-04
用途:
油脂関係のシール(交換)

サイズが豊富で助かります、特に現場での修理作業時等

2人が参考にしています
対象商品:
53570729
2021-02-16
用途:
機械のメンテナンスに
サービス業

いろんなサイズのOリングが入ってるので、現物を見ながら使えてとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
53570729
2020-11-20
用途:
機械のメンテナンス

商品には満足です。サイズが写真で見れますが、小さすぎて見えないため問い合わせしました。サイズがよく見えるようになればいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする