150型 青銅製リフトチェッキバルブ

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572323 品番 150E-BN-N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は62,980円となります。
参考基準価格(税別)¥68,700 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力150型 形状ストレート 材質(本体)青銅CAC 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)139 寸法H(mm)79 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 材質(ジスク)CAC(青銅鋳物) 材質(ボンネット)CAC(青銅鋳物) 面間寸法(mm)139 クラス150 接続形状Rc バルブ種類チェッキバルブ
注意
※水平配管・正立のみ使用可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37605836
2015-03-03
用途:
水道工事

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする