150E-BN-N 150型 青銅製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ 53572339

150E-BN-N 150型 青銅製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ 53572339
150E-BN-N 150型 青銅製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ 53572339

150型 青銅製リフトチェッキバルブ

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1台注文コード53572339品番150E-BN-N
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力150型形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)158寸法H(mm)91最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ボンネット)CAC(青銅鋳物)面間寸法(mm)158クラス150接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
注意
※水平配管・正立のみ使用可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37605836
2015-03-03
用途: 水道工事

問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする