呼び径(A)80
呼び径(B)3
呼び圧力5K
接続方式ねじ込み形
材質(本体)青銅CAC406
材質弁押さえ:C3771BE
形状ストレート
寸法L(mm)190
寸法H(mm)232
最高使用圧力(MPa)(-29〜120℃)0.7、(159℃の時)0.5
寸法D1(mm)140
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス5K
バルブ種類グローブバルブ