東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53573014
品番
125H-BNS-SE-N
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
125型
材質(本体)
青銅/CAC406
寸法L(mm)
61
寸法H(mm)
38
寸法d(mm)
(MAX)12.85、(MIN)12.76
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.2
寸法I(mm)
(MIN)9.7
材質(ジスク)
C3771BE又はCAC406
材質(ヒンジピン)
C1100BD-H
材質(プラグ)
C3604BD
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125
接続形状
ゾルダー形
バルブ種類
チェッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材