10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53573818 品番 10L1-N-U
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 質量(kg)3.5 材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L(mm)52 寸法H(mm)227 寸法d(mm)100 寸法L1(mm)50 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)180 型番(操作機)No.1 寸法L2(mm)64 材質(シート)NBR 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 寸法H1(mm)101 寸法H2(mm)183 ハンドル形状レバー式 寸法H3(mm)44 材質(Oリング)NBR/EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410又は、SUS403 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする