曜日別特売

ジャケット 9091

商品レビューを投稿する
返品不可
ロイヤルブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード53575665品番9091
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率17%)
やや細身でスタイリッシュなレイザーシルエット
優れた通気性・吸汗性により汗のべたつきを解消
夜間の高視認性を上げる反射材(リフレクター)を採用
男女ユニセックスシリーズ

ロイヤルブルーサイズ4L機能ストレッチ/吸汗速乾/形態安定混率(%)ポリエステル80・綿20種別長袖ジャケット材質ストレッチドビークロス(伸長率17%)肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)71裾廻り(cm)118バスト(cm)128色番42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする