バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの トップス
バートルの 春夏 トップス
半袖シャツ 707
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53579777
品番
707
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)
色
バーク
サイズ
L
種別
半袖シャツ
機能
ストレッチ/吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100
材質
トリコット
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
70
バスト(cm)
106
色番
52
ネック(cm)
43
袖丈
半袖