画像準備中

パイプ式ファイル片開き青

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10冊) 注文コード 53584589 品番 D623J-10
参考基準価格(税別)¥7,882 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

オフィスの定番、スマートバリューの片開きパイプ式ファイル。

サイズA4 穴数2 収納枚数(枚)300 材質オレフィンペーパー貼り 規格A4-S 背幅(mm)46 とじ厚(mm)30 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×243 開閉片開き グリーン購入法適合
注意
※インデックスは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする