スマートバリュー
スマートバリューの ファイリング
スマートバリューの ファイル
スマートバリューの パイプ式ファイル
パイプ式ファイル片開き青
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53584616
品番
D628J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,206
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オフィスの定番、スマートバリューの片開きパイプ式ファイル。
サイズ
A4
色
青
穴数
2
収納枚数(枚)
800
材質
オレフィンペーパー貼り
規格
A4-S
背幅(mm)
96
とじ厚(mm)
80
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×243
開閉
片開き
グリーン購入法
適合
注意
※インデックスは付いておりません。