SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
光るマグフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
53588877
品番
SG-368
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
蓄光マグネットフック。光を蓄え、自然発光。耐荷重2.5kgスイングフック(天井面は1.5kg)
耐荷重(kg)
2.5(天井面は1.5)
用途
光を蓄えて発光するマグネットフック。急な停電時や消灯時にマグネットフックの位置がわかる。
仕様
保護シート付
材質
本体=ABS、フック=スチール
寸法(mm)
29×47×24
タイプ
蓄光
主要材質
本体=ABS、フック=スチール
フック
ブランコ
耐荷重(g)
1500〜2500
注意
※蓄光タイプのため、あらかじめ光源を十分に当てておかないと発光しません。