KL-94 AC充電器  AC LN PD-18W 1m WH カシムラ 53591458

 

KL-94 AC充電器  AC LN PD-18W 1m WH カシムラ 53591458
KL-94 AC充電器  AC LN PD-18W 1m WH カシムラ 53591458
KL-94 AC充電器  AC LN PD-18W 1m WH カシムラ 53591458

AC充電器 AC LN PD-18W 1m WH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53591458品番KL-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。
USB PD(Power Delivery)規格対応。最大18W (9V/2A)の高出力で充電時間を短縮。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ACコンセントプラグが収納出来ます。
Apple社 MFi認証品。

コード長さ(m)約1ホワイト質量(g)80使用温度範囲(℃)0~35出力(USB PD非対応端末)DC5V/最大2.4A、(USB PD対応端末)DC9V/最大2A入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×50×27
注意
※Dockコネクタには対応しておりません。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合や、端末の充電状況によっては最大5V/2.4A充電となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする