デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 歯数52×36T クランク長(mm)172.5 注文コード53594705 品番IFCR9100DX26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,776
この商品は歯数・クランク長35種類から選べます 他の種類を見る

対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。

クランク長(mm)172.5 歯数52×36T 寸法(mm)チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146 タイプホローテック2 スピードタイプリア対応スピード:11スピード 対応対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB 使用チェーンHG-X11 寸法PCD(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする