SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ギヤ・チェーン関連
SHIMANO(シマノ)の ギヤクランク
デュラエース FC-R9100 11段 クランクセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
歯数
53×39T
クランク長(mm)
172.5
注文コード
53594775
品番
IFCR9100DX39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,981
この商品は
歯数・クランク長
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。
クランク長(mm)
172.5
歯数
53×39T
寸法(mm)
チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146
タイプ
ホローテック2
スピードタイプ
リア対応スピード:11スピード
対応
対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB
使用チェーン
HG-X11
寸法PCD(mm)
110