オキシパス
オキシヴァ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ブラック
エメラルドブルー
エメラルドグリーン
フクシャピンク
ライラック
ネイビー
ホワイト
サイズ(cm)
22.5~23.5
22.5~23.5
24~25
25.5~26
26.5~27
全28種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53606133
品番
OX-3006
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
かかとのゲルコンパートメントで衝撃吸収性抜群のEVAの軽量シューズ
色
ネイビー
サイズ(cm)
22.5~23.5
材質
EVA
サイズ(inch)
35/36
標準質量(g/片足)
約195(37/38inch)
機能
帯電防止機能
足幅
3E
ヒール(mm)
約40