SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
ステンレスシリンダ CG5BA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53612912
品番
CG5BA80SV-125
参考基準価格(税別)
¥108,200
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(A) 無給油エアクッション
CADデータダウンロード