CG5LN25SV-150 ステンレスシリンダ CG5LN SMC 53616893

ステンレスシリンダ CG5LN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)150
150
160
1000
200
40
450
500
420
480
50
725
20
350
400
45
35
280
750
1500
325
90
25
75
120
170
230
30
315
1350
250
460
700
800
600
100
1100
1400
550
材質(パッキン)(V) FKM
内容量1個注文コード53616893品番CG5LN25SV-150
参考基準価格(税別)¥27,950販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rcタイプ(N) 無給油ラバークッション
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする