SMC
ステンレスシリンダ CG5LN
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)
40
100
20
25
32
40
50
63
80
ストローク(mm)
250
250
250
1000
500
30
1350
420
480
50
725
20
350
400
45
160
35
280
750
150
200
40
450
1500
325
90
25
75
120
170
230
315
460
700
800
600
100
1100
1400
550
材質(パッキン)
(V) FKM
(R) NBR
(V) FKM
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53617137
品番
CG5LN40SV-250
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
CADデータダウンロード