曜日別特売
CH2FWLA50C-75 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa)  CH2FW SMC 53623333

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) CH2FW

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径注文コード53623333品番CH2FWLA50C-75
参考基準価格(税別)¥52,640販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)50ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする