曜日別特売
CH2HLA40B-65A JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL SMC 53627953

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) CH2HL

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)65
チューブ内径(Φmm)40
クッション(-) 両側クッション付
ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付
内容量1個注文コード53627953品番CH2HLA40B-65A
参考基準価格(税別)¥26,860販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)

ストローク(mm)65チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付ロッド先端ねじ(A) ロッド先端ナット付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径シリーズ(H) ステンレス 14 MPaジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする