曜日別特売
CHD2EFA50B-400-A-F59WS JIS規格準拠油圧シリンダ  CHD2E SMC 53632801

JIS規格準拠油圧シリンダ CHD2E

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)400注文コード53632801品番CHD2EFA50B-400-A-F59WS
参考基準価格(税別)¥41,140販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaジャバラ(-) なしリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端ナットなしオートスイッチ種類F59Wオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(A) ポート右 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする