SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/7MPa CHD2FB
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
29日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
250
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
注文コード
53634621
品番
CHD2FB100C-250
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ロッド径の寸法系列
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
ジャバラ
(-) なし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端ナットなし
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド径の寸法系列
(C) C系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200