東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
パドル式レベルスイッチ(2枚フランジ式/屋内仕様)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53639329
品番
PRL-100F-JIS5K65A-220V-L-170
参考基準価格(税別)
¥162,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
粉粒体専用のスタンダードタイプ。目視で動作状況の確認が可能。
仕様
2枚フランジ式/屋内仕様
寸法L(mm)
170
電源電圧
AC200/220V
羽寸法(mm)
W-1(80×80)
取付サイズ
JIS5K65A