パドル式レベルスイッチ(垂直取付 中限・下限用)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53639338 品番 PRL-500W-JIS5K65A-110V-L-1000
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

粉粒体専用のスタンダードタイプ。垂直取付限定で測定物の空検知に最適。

寸法L(mm)1000 電源電圧AC100/110V 取付サイズJIS5K65A 羽寸法(mm)30×75 重錘付 仕様垂直取付 中限・下限用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする