パドル式レベルスイッチ(HL-400S型)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53639548 品番 HL-400S-G3/4-220V-L-135
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

粉粒体専用の小型タイプ。接粉部SUS仕様の為、食品向けのホッパーに最適。

用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
仕様リード線500mm付/接粉部SUS仕様/屋内仕様 寸法L(mm)135 電源電圧AC200/220V 羽寸法(mm)W-35×80 取付サイズG3/4"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする