耐油燃料チューブ

(138件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53661643 品番 3×6-1m
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐油燃料性の高い透明チューブです。
透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。

ホース内径(Φmm)3 ホース外径(Φmm)6 ホース長さ(m)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20〜70 使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa)0.1 透明ピンク 用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
注意
※数量を10とした場合、1m×10本のご注文になります。10mとはなりませんのでご注意ください。
※使用流体以外の流体を流さないでください。
※使用温度範囲を超えての使用はしないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:15
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 138
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
CB400F用のオーバーフローチューブ用にに使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

これを2セット使用しました。このバイクはオーバーフローしやすいので透明で確認しやすいです。価格も手頃です。

2026-02-20
用途:
別用途(落下防止保護に)

特に用途的に違う事に使用したので問題等有りませんでした
もう少し外径が細いのを探したのですが、これしか選択がなかったので
購入、ちょっと固めに思えます

対象商品:
53661677
2025-12-23
用途:
自動車の添加剤の計量、注入
サービス業

シリンジに付け燃料添加剤を規定量計測し燃料給油口から注入。このため耐油性のホースを使用。できれば2mや3mの物を必要長切って使えると便利が良い

1人が参考にしています
2025-11-13
用途:
エンジン修理
教育・研究機関

小型エンジンの修理用に購入しました.一度に長く使用することはないので,1m単位で購入できて便利です.取り回ししやすい硬さでした.

対象商品:
53661643
2026-02-27
用途:
バイクのキャブレターのオーバーフロー用に

耐ガソリン用として使え 価格もリーズナブルです。もう少し柔らかいさらに良いです。

2025-09-28
用途:
バイクのメンテナンス

安価で品質も問題ありませんでした。ホームセンターで買うと測ってもらわないといけないので面倒ですが、1mの長さで販売してくれるのは助かりました。

2025-11-24
用途:
小型エンジン燃料送り用
その他業種

エンジンヘッジトリマーやエンジンポンプの燃料漏れが発生したので取り換えるため購入しました。必要な長さに切断してして使用するため無駄が発生しなくてなくてよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
53661677
2026-01-05
用途:
耐油耐ガソリンが必要なドレンホース

使用後早い段階で固くなり色褪せも早い
でもちぎれたりなどせず十分使用に耐える
内径8mmなどサイズと1m切りより長いなどレパートリーを増やして欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
長さ1m以外は取扱いありますか。
回答:
現在取扱いはございません。
3人が参考にしています
2023-05-23
質問:
ガソリン使用可能と記載ありますが、ガソリンに浸漬状態での使用は可能でしょうか。
回答:
ガソリンを流動させる目的の商品の為、浸漬状態での実験を行っておりませんので、お控えくさい。
3人が参考にしています
2023-05-23
質問:
適合確認をしてもらえますか。
回答:
こちらは汎用品になりますので、サイズ、詳細をご確認の上、お客様判断でお願いいたします。
2023-05-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする