これを2セット使用しました。このバイクはオーバーフローしやすいので透明で確認しやすいです。価格も手頃です。
特に用途的に違う事に使用したので問題等有りませんでした
もう少し外径が細いのを探したのですが、これしか選択がなかったので
購入、ちょっと固めに思えます
シリンジに付け燃料添加剤を規定量計測し燃料給油口から注入。このため耐油性のホースを使用。できれば2mや3mの物を必要長切って使えると便利が良い
小型エンジンの修理用に購入しました.一度に長く使用することはないので,1m単位で購入できて便利です.取り回ししやすい硬さでした.
安価で品質も問題ありませんでした。ホームセンターで買うと測ってもらわないといけないので面倒ですが、1mの長さで販売してくれるのは助かりました。
エンジンヘッジトリマーやエンジンポンプの燃料漏れが発生したので取り換えるため購入しました。必要な長さに切断してして使用するため無駄が発生しなくてなくてよいです。
使用後早い段階で固くなり色褪せも早い
でもちぎれたりなどせず十分使用に耐える
内径8mmなどサイズと1m切りより長いなどレパートリーを増やして欲しい