曜日別特売
CHDKGB40-150-M9BZS-XC62R JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4 SMC 53683612

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ(10MPa) オートスイッチ付 CHDKGB4

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード53683612品番CHDKGB40-150-M9BZS-XC62R
参考基準価格(税別)¥30,310販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上13色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする