曜日別特売
- ネット 鳥よけ用 グリーン モノタロウ 53688408

- ネット 鳥よけ用 グリーン モノタロウ 53688408
- ネット 鳥よけ用 グリーン モノタロウ 53688408
モノタロウ

ネット 鳥よけ用 グリーン

(29件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(m)1.5
内容量1枚注文コード53688408品番-
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

補強ロープが入ったネットなので強度があり張りやすいです。

用途
鳥の侵入防止に。水田での放鳥の囲いに。工場の隙間、ベランダから侵入してくる鳥対策に。
幅(m)1.5長さ(m)20グリーン材質ポリエチレン目合い(mm)16
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※網地が衣類のボタン等にからまないようご注意ください。
※火の気の近くに置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-26
用途: 自宅庭木の雪囲いに使用
建設業・工事業

庭木の雪囲いに購入する。網目が大きくカットでほつれ使用しずらく思う。

対象商品 : 87630725
2024-05-12
用途: 鳥よけのネットして使用

鳥よけようのネットとして使用。
霞網でも良いのですが、取扱い性はこちらの方が使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 53688408
2024-03-22
用途: 敷地境界の柵に。
自動車・二輪車・自転車関連業

敷地境界に簡易的な柵を予定しており、そこに張るため購入しました。
幅1.5mx長さ20mでこの価格はありがたいです。長さが不足したらまたリピート購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 53688417
2024-06-14
用途: 余裕ででカラス防御
有限会社エム・コーポレーション運輸・通信業

2m20m余るくらいで設定出来ました。強度もあり簡単に取り付けられました。

2024-06-26
用途: 商品届かない
吉岡農園農・林・水産業

前回注文した商品は素早い発送でしたが、今回は中々商品届かなくて残念
金曜日に作業したかったけど無理だな!ホームセンターへ買いに行きます。

対象商品 : 53688408
2023-05-26
用途: 軒下の鳩よけ対策

業者に頼むと50万円かかるので自分たちでネットを張ることにしました。予算2万円でネットを張ることができました。鳩もあきらめて別の場所に移動していきました。

1が参考にしています
対象商品 : 53688408
2023-05-17
用途: ビニールハウス内の防鳥用
サービス業

軽くて丈夫なので大変使いやすいです。おかげで野鳥の被害が無くなりました。
風通しが少し悪くなるので日中ビニールハウス内の温度が少し上がりますが許容範囲内です。

対象商品 : 87630725
2023-05-04
用途: 防鳥ネットとして

程よいサイズ感で使いやすい。
耐久性は分かりませんが、長持ちしそうな感じはします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
カットした場合切り口からほつれますか。
回答:
切り口からほつれます。
2023-09-08
質問:
ラッセル編みですか。
回答:
ラッセル編みです。
2023-09-08
質問:
ポリエチレン糸は何デニールですか。
回答:
450デニールです。
2023-09-08

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする