曜日別特売
3kg ネット 収穫用 赤 モノタロウ 53688487

3kg ネット 収穫用 赤 モノタロウ 53688487
3kg ネット 収穫用 赤 モノタロウ 53688487
モノタロウ

ネット 収穫用 赤

(70件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(cm)23
長さ(cm)42
内容量1パック(25枚)注文コード53688487品番3kg
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

口紐付きのネット袋です。

用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。長さ(cm)42幅(cm)23材質ポリエチレン規格3kg
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※突起物などに網地がかかると、やぶれや破損の原因となります。
※重量物の収納・運搬や長期保存には向きません。
※寸法が±5cm程度ばらつく場合があります。
※火の気の近くに置かないでください。
※kgの表示は内容量の目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 蕎麦の収穫用に
ありまやサービス業

機械を使わないで蕎麦を育てているので、収穫時によく使います。 ふるいや唐箕で選別した後に、実を磨くときに、これに入れてゴシゴシ擦ります。 終わったらそのまま水洗いして、洗濯機で脱水してから、天日干しにしてます。 解れに気をつければ、丈夫で使い勝手が良いので気に入ってます。

対象商品 : 53688487
2026-01-21
用途: 農作業
その他業種

サイズも含め使いやすいしコスパ良し 不満は全くありません

対象商品 : 87630576
2026-03-09
用途: ミカンの販売

強度・サイズ共に満足。量的にも大量使用するわけではないので丁度良いです。

対象商品 : 87630576
2025-07-22
用途: 空中スイカをネットでくくる
飲食業

大きな中玉スイカもすっぽり入り端をネットでくくればスイカが落ちる事なくすくすく育ちます。とても便利で簡単にくくりつけ慣れますので、とても重宝してます。
又カラス避けにもなります。あとは、玉ねぎやジャガイモなどいれてます。小さい袋ネットは、ニンニンを入れてます。これも重宝してます。それにとても強いです。3年くらい使えます。

2025-07-23
用途: ぶどうの果実袋の上に
ぶどうのtorico.農・林・水産業

防鳥ネットを施設できなかったため、急遽果実袋の上に掛けてみました。
今のところ、鳥による被害はありません。

2025-02-11
用途: 排水口の掃除
武島精肉店卸売・小売業

当店では、フライヤーの掃除の際、パンかすなどのゴミを出来るだけ外へ流さないように目の細かい収穫ネットを使っています。
おかげ様でほとんど排水口も詰まりません。

対象商品 : 53688487
2024-08-11
用途: ぶどう栽培
その他業種

自宅の庭でシャインマスカットと巨峰を育てています。今年は沢山の収穫が出来そうですが、カラス対策で購入しました。昨年は100均で買えたのですが今年は探してこちらを見つけました。
少し大きい感じですが、大は小を兼ねる!良かったです。

2024-10-17
用途: ぶどうの袋掛けの上のネットとして
製造業

来季のブドウの育成に、紙袋の上から、ねずみと鳥よけ用として購入。半分に切って、縫い上げて一つを二つの袋にして使用予定。丈夫さは問題ないので、購入して良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
網目のサイズを教えて下さい。
回答:
具体的なデータはございません。
1mm以下でお考え願います。
1が参考にしています
2023-06-06
質問:
赤以外の色はあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-06-06

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする