CHDMC32-200-C73L3 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMC SMC 53690226

丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMC

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)200注文コード53690226品番CHDMC32-200-C73L3
参考基準価格(税別)¥20,460販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)

ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする