CHDMF25-125-G5BAL 丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMF SMC 53690725

丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDMF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)125注文コード53690725品番CHDMF25-125-G5BAL
参考基準価格(税別)¥23,270販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)

ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする