曜日別特売
CHDQB80-10D-M9BLS 薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB8 SMC 53696903

薄形油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) オートスイッチ付 CHDQB8

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード53696903品番CHDQB80-10D-M9BLS
参考基準価格(税別)¥27,340販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)

ストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)80ストローク標準ストロークリード線(m)(L)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする