曜日別特売
87300 ストレッチ長袖ジャンパー 87300 自重堂 53699023

※サイズスペック

87300 ストレッチ長袖ジャンパー 87300 自重堂 53699023
87300 ストレッチ長袖ジャンパー 87300 自重堂 53699023
87300 ストレッチ長袖ジャンパー 87300 自重堂 53699023
87300 ストレッチ長袖ジャンパー 87300 自重堂 53699023

ストレッチ長袖ジャンパー 87300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード53699023品番87300
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥7,359
販売価格(税別)
6,690

高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。

素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
ロイヤルブルーサイズ4L種別ストレッチ長袖ジャンパー機能野帳対応材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)71色番080RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする