CHDSDFY63-100A-B-M9B ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD SMC 53700035

ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)100 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード53700035 品番CHDSDFY63-100A-B-M9B
参考基準価格(税別)¥54,890 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はシリンダ内径・ストローク・磁石内蔵有無など142種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)100 クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(A) ナット付 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする