CHDSDFY63-150-B ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD SMC 53700132

ISO規格準拠油圧シリンダ 10MPa CHDSD

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)150 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 注文コード53700132 品番CHDSDFY63-150-B
参考基準価格(税別)¥53,080 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はシリンダ内径・ストローク・磁石内蔵有無など142種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)150 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする