CHDSGB80-175 ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa  CHDSG SMC 53701681

ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)175 シリンダ内径(Φmm)80 注文コード53701681 品番CHDSGB80-175
参考基準価格(税別)¥95,150 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品はストローク・シリンダ内径・ロッド先端ねじなど134種類から選べます 他の種類を見る

・質量 最大 52%
※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です
・カバーと取付支持金具が一体型
のため、分解、組付けが容易

シリンダ内径(Φmm)80 作動方式複動 ストローク(mm)175 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする