CHDSGCA40-100A-A-M9NW ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa  CHDSG SMC 53701785

ISO規格準拠油圧シリンダ 16MPa CHDSG

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 シリンダ内径(Φmm)40 ロッド先端ねじ(A) ナット付 注文コード53701785 品番CHDSGCA40-100A-A-M9NW
参考基準価格(税別)¥45,830 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はストローク・シリンダ内径・ロッド先端ねじなど134種類から選べます 他の種類を見る

・質量 最大 52%
※同サイズのタイロッド形シリンダCH2シリーズとの比較値です
・カバーと取付支持金具が一体型
のため、分解、組付けが容易

シリンダ内径(Φmm)40 作動方式複動 ストローク(mm)100 クッション(-) 両側クッション付 リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(A) ナット付 オートスイッチ種類M9NW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ポート・クッションバルブ位置(A) ポート上 クッションバルブ左

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする