JTC
JTCの ブレーキ/足廻り関連工具
JTCの ホイールナット用インパクトソケット
JTCの 薄肉ホイールソケット(トーションタイプ)
セミディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
17
注文コード
53707615
品番
JTC5444-17
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄型、全長100L
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
100
サイズ(mm)
17
外径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応