JTC
JTCの ブレーキ/足廻り関連工具
JTCの ホイールナット用インパクトソケット
JTCの 薄肉ホイールソケット(トーションタイプ)
アルミホイール用 ロングインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53707649
品番
JTC5539-17
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
150
深さ(mm)
20
サイズ(mm)
17
外径(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応