※サンプル画像

アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル 差込(町野)式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ホース内径(Φmm)40 材質本体:アルミ製 差込部:黄銅製 材質(本体)アルミ製 注文コード53718894 品番05JZKM40-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は適合ホース内径・材質など3種類から選べます 他の種類を見る

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。町野式のメス金具付きだから町野式オス金具付ホースにワンタッチで取り付けできます。

シャワー種類停止・直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)40 材質本体:アルミ製 差込部:黄銅製 質量(g)520 サイズ40A 材質(本体)アルミ製 インチ表示1 1/2
注意
※サイズによっては若干形状が異なりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする