【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53719034 品番05JZBK25PTK-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。

シャワー種類停止・直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)25 材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 質量(g)185 サイズ25A 材質(本体)アルミ製 インチ表示1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53719034 05JZBK25PTK-A 53718989 05JZBK25PTK-A アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所 アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53719034
2022-03-31
用途:
農薬の噴霧作業
農・林・水産業

水圧が足りないのか分からないが、動噴のように霧状になることを期待したのだが無理だった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする